Dames overhemd flanel XS

Artikelnummer: 320911525699XS
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
Kleur rot / schwarz
Uniseks-maat XS
Producttype Flanellen overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320911525699XS
EAN/GTIN 7330509776131
Nummer fabrikant 320911525699XS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoenflanel, eenzijdig geborsteld, 180 g/m2

Zakken
Borstzak met klep en pennenzakje

Functionaliteit
Damessnit

Afwerking
Manchetten aan mouwuiteinden, Band met knoop

Details
Kunststof knopen

Omschrijving:

  • Een nuchter en stijlvol flanellen overhemd met vrouwelijke pasvorm
  • Het overhemd met lange mouwen is gemaakt van zacht flanel en heeft een ruime pasvorm voor extra comfort
  • Kan zowel privé als op het werk worden gedragen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten