DCN 120-036-15.87R-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202789
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202789
EAN/GTIN 7291075242607
Nummer fabrikant 3202789
L-nummer L24040 1213

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,472″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 3,98″, bruikbare lengte (LU) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,472″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,488 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,472″
  • decimale equivalent: 0,472″
  • flensdiameter: 2,004″
  • insert Seat Size Code (SSC): 12.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 120
  • totale lengte (OAL): 3,98″
  • punt Lengte (PL): 0,086″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,09″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1/2
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles