DCN 105-053-15.87R-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202624
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202624
EAN/GTIN 7291075243291
Nummer fabrikant 3202624
L-nummer L24040 911

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,413″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 4,59″, bruikbare lengte (LU) 2,14″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,413″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,429 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,413″
  • decimale equivalent: 0,413″
  • flensdiameter: 2-5/8″
  • insert Seat Size Code (SSC): 10.0
Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 105
  • totale lengte (OAL): 4,59″
  • puntlengte (PL): 0,075″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,7″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,14″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles