DCN 190-029-25.4A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202513
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202513
EAN/GTIN 7291075292107
Nummer fabrikant 3202513
L-nummer L24040 349

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,748″, plaats zadel maatcode (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 4-1/2″, bruikbare lengte (LU) 1,26″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,748″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,783″snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,748″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″: 2,164
    • : 0,748
    • Functionalflensdiameter: 1,26
    • Functionele Lengte: 2xD
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 190
    • totale lengte (OAL): 4-1/2″
    • puntlengte (PL): 0,136″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,3″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,26″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles