DCN 180-144-25.4A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202486
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202486
EAN/GTIN 7291075293296
Nummer fabrikant 3202486
L-nummer L24040 1121

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,709″, plaats zadel maatcode (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 8,99″, bruikbare lengte (LU) 5,8″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,744″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,709″decimaal equivalent: 0,709″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 6,661″
    • : 1,26 plaatgrootte: 8xD
    • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 180
    • totale lengte (OAL): 8,99″
    • puntlengte (PL): 0,129″
    • uitstekende lengte (LPR): 6,79″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 5,8″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles