DR58.7-235-38.1-16-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201515
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201515
EAN/GTIN 7291075204919
Nummer fabrikant 3201515
L-nummer L24150 89

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 2,312″, totale lengte (OAL) 13,67″, bruikbare lengte (LU) 9-1/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,312″decimaal equivalent:
  • -flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF): 10.601″
  • Lengte: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): 67
  • Lengte: Totale lengte: 2,312″
  • Lengte: 2,312 10,67″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 9-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles