DCM 095-028-12A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200648
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200648
EAN/GTIN 7291075101362
Nummer fabrikant 3200648
L-nummer L24040 1216

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 9,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 86,1 mm, effectieve lengte (LU) 28 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 9,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 9,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 9,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 39,37 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 9,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 095-SG in
  • Totale lengte (OAL) 86,1 mm
  • Puntlengte (PL) 1,73 mm
  • Lengte kraag (LPR) 41,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 28 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles