Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Boorstanghouder Vorm E2 25 mm

Artikelnummer: 319405 25

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 25 mm
VDI-grootte VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319405 25

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.
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
    Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen