• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts 16 mm

Artikelnummer: 319100 16
Korting
101,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm C
Schacht-⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Schachtbreedte b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319100 16
EAN/GTIN 4045197373717

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.