F45ST D032-W25 45° face mills using SEK/MT inserts.

Artikelnummer: 3181063
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181063
EAN/GTIN 7291075053845
Nummer fabrikant 3181063
L-nummer L23980 2361

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 44,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 68 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SEKT 1204
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 17 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles