CAPTURE Rundown Fixture 0,2-2 Nm 037110

Artikelnummer: 3119289
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afslagmomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3119289
EAN/GTIN 0611702896589
Nummer fabrikant 3119289

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefverbinding-simulator voor het testen van schroevendraaiers
3 modellen in het bereik van 0,02 N-m tot 25 N-m
aanpasbaar aan de systemen Capture Hub en Capture Sensor
eenvoudige montage op het testapparaat
verschillende sterktes van de schroefverbinding kunnen worden gesimuleerd (veerringenpakketten)

Kenmerk:

  • Uitgang vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Uitgang vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 5 mm
  • Bedieningsrichting: Rechts
  • Koppel (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen