HM390 FTD D2.50-6-1.00-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106805
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106805
EAN/GTIN 7291075313543
Nummer fabrikant 3106805
L-nummer L23980 2535

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,34″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,34
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 6
  • Diepte van maximum (APMX): 0,512″Identificatie van snijplaat″
  • diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts