H606 FR D3.00-08-1.00-.50 Vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten en zes snijkanten met een radius van .250″

Artikelnummer: 3106611
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106611
EAN/GTIN 7291075322347
Nummer fabrikant 3106611
L-nummer L23980 1826

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,165″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 8
  • Diepte van naaf (AP4″
  • ): Max. 2,165″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): H606 RXCU 43-
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles