HOF D063-05-25.40-R06 Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts

Artikelnummer: 3106599
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106599
EAN/GTIN 7291075345582
Nummer fabrikant 3106599
L-nummer L23980 1026

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 72,4 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 50,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 72,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) OEMT 060405AER-76 in
  • Totale lengte (OAL) 50,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles