TS HCM D20/.75-T12 Ball Nose Multifunction Milling Heads with TS Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3105919
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105919
EAN/GTIN 7291075293692
Nummer fabrikant 3105919
L-nummer L23980 1353

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 1, maximale snijlengte (APMX) 13,4 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,5 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 13,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D200-QF in
  • Koppel (TQ) 12 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles