• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ETS D1.25-.125-W.625-LN08 Groeven en sleuvenfrezen

Artikelnummer: 3105354
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105354
EAN/GTIN 7291075223835
Nummer fabrikant 3105354
L-nummer L23980 2211

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 1-1/4″, aantal snijpunten (CICT) 4, aantal flenzen (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijitem telling (CICT): 4doorlating (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 2,547″
  • -identificatie hoofdsnijplaat (MIID)″: LNET 081804-TN-
  • totale lengte (OAL):-1 effectieve waarde:-waarde:-waarde:-waarde:-waarde:-waarde:
-waarde:
  • -waarde:-waarde: 2 effectieve waarde
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Meld u aan