F90LN D5.00-10-1.50-R-N11 90° vlakfrezen met LN 1106 tangentieel geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3103213
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103213
EAN/GTIN 7291075124705
Nummer fabrikant 3103213
L-nummer L23980 2351

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 10, Hub diameter (DHUB) 3,74″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijpunten (CICT): 10
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,394″
  • Hub diameter (DHUB): 3,74″
  • Master Insert Identificatie hoofdsnijplaat (MIN-NNLHT
  • ): Totale lengte: 1106N): 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles