F90LN D2.50-06-1.00-R-N11 90° vlakfrezen met LN 1106 tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3103204
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103204
EAN/GTIN 7291075124637
Nummer fabrikant 3103204
L-nummer L23980 2310

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Aantal snijitems rechts (CICT): 6
  • Diepte van de snede maximaal (APMX): 0,394″
  • Hub diameter (DHUB):″Master Identificatie van de snijplaat (APPN): 2,36 totale lengte van het
  • -snijplaat (NHT): 1106NHT): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles