HM90 E90A-D1.50-5-C1.50-B Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102150
EAN/GTIN 7291075115697
Nummer fabrikant 3102150
L-nummer L23980 1722

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 9,84″, schacht type ronde, schacht type ronde, bruikbare lengte (LU) 1,43″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijitem (CICT): 5
  • afsnijlengte van maximaal 5
  • (lengte van 0,39 NOLF): 9,84″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 9,84″
  • -hoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,43″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles