HM90 F90A D6.00-10-2.00 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102123
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102123
EAN/GTIN 7291075122657
Nummer fabrikant 3102123
L-nummer L23980 1622

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 10, Hub diameter (DHUB) 4,13″, totale lengte (OAL) 2,38″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 10
  • Diepte van
  • diameter (APMX): 0,56″
  • Hub (DHUB): Identificatie: 4,13″Meer: extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2,38″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles