HM90 F90A D4.00-8-1.50 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102121
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102121
EAN/GTIN 7291075122633
Nummer fabrikant 3102121
L-nummer L23980 1616

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,07″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,56″
  • Hub diameter (DHUB) Identificatie: 3,07″
  • Indentificatie: extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles