HM90 F90A D4.00-6-1.50 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102111
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102111
EAN/GTIN 7291075122534
Nummer fabrikant 3102111
L-nummer L23980 2748

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,07″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 6
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,56″
  • Hub diameter (DHB): Identificatie: 3,07″
  • -diameter: extra 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles