• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Lengte-instelschroef, doorboord en aan kopse kant gefreesd 10 mm

Artikelnummer: 309916 10
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8×1
Lengte 16 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309916 10
EAN/GTIN 4062406545277

Omschrijving

T.b.v.:

Alle krimphouder-gereedschapsopnames met schroefdraad voor lengte-instelling en aan de kopse kant aangebrachte koelkanaalboringen.
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
    Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen