ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 32, Nominale span-⌀ d: 4,5mm

Artikelnummer: 309418 4,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 4,5 mm
Opname ER 32
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 4537 E
Buiten-⌀ D 32,7 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309418 4,5
EAN/GTIN 2050001766946
Nummer fabrikant 13836010450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.
FAHRION® corrosiebescherming:
  • Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
  • Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!) en spuitnippels.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Tip:

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.