• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Speciale aantrekbout S20×2, Geschikt voor conus: 40

Artikelnummer: 308800 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Totale lengte L 53 mm
L1 25 mm
Schroefdraad M M16
Schroefdraad M1 S20×2
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308800 40
EAN/GTIN 4045197151094
Nummer fabrikant 308800 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Tip:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan