Retrofit dwarsdragers van 1,2 m voor aluminium ladders met balkhoogte van 85 mm

Artikelnummer: 30363
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Leitern
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30363
EAN/GTIN 4031405303638
Nummer fabrikant 030363

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl.

Kenmerk:

  • Breedte: 122 mm
  • Hoogte: 155 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte: 1200 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires