Houder voor ingebouwde meetschroeven, platte schacht, voor 10 mm schacht

Artikelnummer: 303583
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
Artikelnummer 303583
EAN/GTIN 4946368074160
Nummer fabrikant 303583
L-nummer L40010 10357

Omschrijving

Omschrijving:

De individuele vervaardiging van ″houders voor micrometerschroeven″ kan complex en kostbaar zijn. Mitutoyo biedt een verscheidenheid aan verschillende schroefmatenbevestigingen voor een breed scala aan toepassingen. Deze beugels zijn gemaakt van vernikkeld gietijzer. Er zijn twee soorten schroefmaten: met of zonder klemmoer op de spil.

Kenmerk:

Functies: Inrichtingen voor micrometerkoppen met gewone steel