Omschrijving:
Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 454A 601 L5 V3 /40
- Afmeting (D x T x H): 250 x 25 x 76 mm
- diameter: 250 mm
- Sterkte: 25 mm
- Boring: 76 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 40 m/s
- Geschiktheid materiaal: HSS, Staal
Voordeel:
- Goede materiaalafnamesnelheid
- Universeel gebruik
- Hoge economische efficiëntie
Toepassing:
- Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
HSS
roestvrij staal
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal