Dopsleutelset 1/2″, in 2/4 CT-module

Artikelnummer: 2957450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2957450
EAN/GTIN 4010886946978
Nummer fabrikant 2957450

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm, Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten., Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging., Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap, Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen., resistent tegen oliën en vetten, Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale breedte [mm]: 316,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim

Geschikte producten

Accessoires