Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen, 12-25 mm

Artikelnummer: 2930838
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2930838
EAN/GTIN 4010886946251
Nummer fabrikant 2930838
L-nummer L60160 5811

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5256 vorm D
tangbasis van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
staalgrijs, antislipgrepen met rood kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 17 mm
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Tip Ø: 1,3 mm
  • Asdiameter [inch]: 3/8-1
  • Asdiameter [mm]: 12-25
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen