Omschrijving:
met 9x12 mm binnenrechthoek opname of 16 mm opsteekpen
Met micrometerschaal, die een eenvoudige en veilige instelling van de gewenste waarde mogelijk maakt
Met micrometerschaal, die een eenvoudige en veilige instelling van de gewenste waarde mogelijk maakt
Met instelbeveiliging tegen onbedoeld verstellen van de koppelwaarde
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Ingedeeld volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A
Kenmerk:
- Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 8 mm
- Type aandrijving: Aandrijfzijde
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
- Koppel (min.) [Nm]: 2 Nm
- Koppel (max.) [Nm]: 10 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Serieassemblage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Revisie en reparatie
- Onderhoud en reparatie
- Test- en proefafdelingen
- Totale lengte [mm]: 220 mm
- Materiaal: Constructie van stalen buizen
- Vernier Nm: 0,05 Nm
- Precisie: +/- 4 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Type weegschaal: Mono
- 1000 V geïsoleerd: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industry
- Fine mechanics
- Military
- Machinery
- Service