Uitlijnhulp voor bewerkingscentrum 6

Artikelnummer: 290397 6
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

L1 50 mm
L2 10,08 mm
Producttype Uitlijnhulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290397 6
EAN/GTIN 4045197929914

Omschrijving

Toepassing:

Voor controle van de spindelpositie met meetklok.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290330290334: Maat 14; 17
Profielsteekhouders nr. 290340290344: Maat 17
Spiebaansteekhouders nr. 290350290359: Maat 6; 8
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen