{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 32 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| geschikt voor groefbreedte m | 2 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 25 mm | |
| Snijplaathouder-⌀ D1 | 6,5 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 3,65 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 7,03 mm | |
| Schroef | 290399 1 | |
| Schachtlengte Ls | 100 mm | |
| Schacht | Combischacht | |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
| Artikelnummer | 290358 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197881168 | |
| Nummer fabrikant | 290358 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |