C5 MAHD Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2890052
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2890052
EAN/GTIN 7291075188448
Nummer fabrikant 2890052
L-nummer L23920 1531

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, gereedschapslengte (LPR) 47 mm, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 77 mm
  • Lengte kraag (LPR) 47 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires