Schroef en bout extractor , rechtse draad , Ø 3.0 mm

Artikelnummer: 285.4
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 285.4
EAN/GTIN 3148511650004
Nummer fabrikant 285.4
L-nummer L60130 724

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze spiraalvormige extractoren is extractie mogelijk na het boren van een voorboring met de speciale ruimboren 285.F

Kenmerk:

  • d [mm]: 3 - 6
  • d1 [mm]: 2,2 - 3,4
  • d2 [mm]: 3,0
  • L [mm]: 55
  • Boor: 285.F1
  • [kg]: 0,005