Schroef en bout extractor , rechtse draad , Ø 10 mm

Artikelnummer: 285.14
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 285.14
EAN/GTIN 3148511651506
Nummer fabrikant 285.14
L-nummer L60130 6007

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze spiraalvormige extractoren is extractie mogelijk na het boren van een voorboring met de speciale ruimboren 285.F

Kenmerk:

  • d [mm]: 18 - 24
  • d1 [mm]: 11,0 - 12,5
  • d2 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 90
  • boring: -
  • [kg]: 0,085