Schroef en bout extractor , rechtse draad , Ø 8.5 mm

Artikelnummer: 285.11
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 285.11
EAN/GTIN 3148511651407
Nummer fabrikant 285.11
L-nummer L60130 6008

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze spiraalvormige extractoren is extractie mogelijk na het boren van een voorboring met de speciale ruimboren 285.F

Kenmerk:

  • d [mm]: 14 - 18
  • d1 [mm]: 8,6 - 9,8
  • d2 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 85
  • Boormachine: 285.F5
  • [kg]: 0,050