Module 1/2 tbv L-BOXX 136, leeg

Artikelnummer: 2835924
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2835924
EAN/GTIN 4010886939536
Nummer fabrikant 2835924
L-nummer L60160 5841

Omschrijving

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 157,5 mm
  • Totale diepte [mm]: 310 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen