TGBHL 25C-14T20 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2801950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801950
EAN/GTIN 7291075275780
Nummer fabrikant 2801950
L-nummer L23920 536

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder voor ruimen/draaien, snijbreedte max. (CWX) 14,7 mm, snijbreedte min. (CWN) 13,7 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 14,7 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 13,7 mm
  • Functiebreedte (WF) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles