TGBHR 25.4C-14T20 Gereedschapshouders voor zware toepassingen op het gebied van groefdraaien en spanen

Artikelnummer: 2801944
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801944
EAN/GTIN 7291075278354
Nummer fabrikant 2801944
L-nummer L23920 1300

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,56″, minimale snijbreedte (CWN) 0,51″, totale lengte (OAL) 5-1/2″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 0,787″
maximale snijbreedte (CWX): 0,56″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,51″
  • functionele breedte (WF): 0,76″totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles