GHDR 19-4-JHP Groef- en draaigereedschap met kanaal voor hogedrukkoelmiddel

Artikelnummer: 2801942
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801942
EAN/GTIN 7291075304909
Nummer fabrikant 2801942
L-nummer L23920 1288

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,197″, minimale snijbreedte (CWN) 0,157″, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 0,4″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,197″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,157″
  • functionele breedte (WF): 0,69″
  • -hoofdlengte (LH): 1,14″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles