GHDR 31.7-8-JHP CUT-GRIP Gereedschappen met kanalen voor hogedrukkoeling voor groeven en draaien

Artikelnummer: 2801800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801800
EAN/GTIN 7291075304923
Nummer fabrikant 2801800
L-nummer L23920 1093

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,327″, minimale snijbreedte (CWN) 0,26″, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 1″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,327″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,26″
  • functionele breedte (WF): 1,13″
  • -hoofdlengte (LH): 2,19″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • schachthoogte (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1/4″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles