HLPGL 3225-12-A3.5-T25 Tools for L-Type LPGIR/L Inserts

Artikelnummer: 2801789
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801789
EAN/GTIN 7291075211931
Nummer fabrikant 2801789
L-nummer L23920 1803

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 4 mm, snijbreedte min (CWN) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,3 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles