GEHIR 15.9-20-2 Interne bewerkingsstaven met koelmiddelgaten

Artikelnummer: 2801779
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801779
EAN/GTIN 7291075146486
Nummer fabrikant 2801779
L-nummer L23920 2794

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,095″, snijbreedte minimum (CWN) 0,075″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,315″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,095″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,075″
  • functionele breedte (WF): 0,64″
koplengte (LH): 1,57″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,787″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles