MAHR 20 Adapter Holders for all GRIP Systems

Artikelnummer: 2801269
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801269
EAN/GTIN 7291075166606
Nummer fabrikant 2801269
L-nummer L23920 2665

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 17,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles