GEHIMR 12.7-14 Boringbaren voor inwendige bewerking met koelgaten voor beitelplaatjes met een breedte van minder dan 1,9 mm

Artikelnummer: 2801192
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801192
EAN/GTIN 7291075161946
Nummer fabrikant 2801192
L-nummer L23920 1591

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijbreedte maximum (CWX) 0,075″, snijbreedte minimum (CWN) 0,031″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,098″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,075″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,031″
  • functionele breedte (WF): 0,35″
koplengte (LH): 1,38″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,551″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles