• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SXCNN 1616 K20-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800951
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800951
EAN/GTIN 7291075112177
Nummer fabrikant 2800951
L-nummer L23920 2625

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan