• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MG PCO-15.9-6-8 Houder voor PICCO beitelplaatjes en kotterstangen met kleine diameter

Artikelnummer: 2800950
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie PASSCUT
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800950
EAN/GTIN 7291075083828
Nummer fabrikant 2800950
L-nummer L23920 3327

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorstangen
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8 inch

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8 inch
  • Montagediameter aan de werkstukzijde (DCONWS): 0.236″

Uit dezelfde serie "PASSCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan