PHGL 20-2.4 Holders for external deep machining, up to 17mm.

Artikelnummer: 2800723
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800723
EAN/GTIN 7291075062526
Nummer fabrikant 2800723
L-nummer L23920 2355

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 19,1 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles