{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Steekbreedte w | 2,2; 3 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Systeemsleutel | ja | |
| tmax Binnenbewerking | 5 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 20 mm | |
| Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 40 mm | |
| Totale lengte L | 103 mm | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 274171 25/3 | |
| EAN/GTIN | 4062406577704 | |
| Nummer fabrikant | 274171 25/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |